コガネイ
クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68530506
品番
USD6-4M
参考基準価格(税別)
¥374
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状
違径ユニオン
使用流体
空気
適合チューブ外径(Φmm)
6X4
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
最高真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ