853360280AJ3030 スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE BB386EVO 48x32 170 FSA 68530860

スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE BB386EVO 48x32 170

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68530860品番853360280AJ3030
参考基準価格(税別)¥110,400販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
K-Force Modular BB386EVOロードクランクセットはグラベル、アドベンチャー、またはロードに適した最新のクランクセットです。
適応幅の広いBB386EVO 30mmスピンドルは、メジャーなBB規格に適合し、多くのフレームに取り付けが可能です。
スーパーコンパクト規格の48/32 もしくは46/30のチェーンリングコンビネーションから選択可能です。
中空UDカーボンアーム
7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドル
ダイレクトマウント式冷間鍛造+100%CNC アウターチェーンリング+BCD 90mm インナーチェーンリング
クロモリチェーンリングボルト
FSA/シマノ/スラムの10~11速に対応

仕様PCD(BCD):DIRECT MOUNTニュートラル質量(g)650タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズK-FORCE互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S、BB386分野ロード、 グラベルテクノロジーBB386EVO、 DirectMount、 Hollow Carbon、 Modularホール数4
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする