906700306053030 ハンドル VS HBTT TRIMAX Carb BaseBar 31.8x410 VISION 68531176

ハンドル VS HBTT TRIMAX Carb BaseBar 31.8x410

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68531176品番906700306053030
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

カスタムエアロバーセットアップの理想的な軽量ベース
空気力学的効率を考慮して慎重に設計されており、エアロセクションのアスペクト比は 3:1 で、UCI 競技での使用が合法です。
フルカーボン構造により重量が抑えられ、ゆったりとした 31.8mm のストレート センターセクションには、ほとんどのクリップオン エアロエクステンションが収まります。
ベースバーには、可能な限りすっきりとしたラインを実現するために、内部ケーブル ルーティングが採用されており、Di2 電子シフト ケーブルを収容できるポートが付いています。
バーのフラット バージョンは、ドロップが 0mm です。
カーボン繊維ベースバー
最大のエアダイナミクス効果を狙ったカスタム形状
大半の上旬的クリップオン・エアロエクステンションに対応
完全内蔵ケーブル処理 - Di2対応
カラー:UDカーボンフィニッシュ
カラーグラフィック

仕様シェープデザイン:フラットニュートラル質量(g)205シリーズトライマックスカーボン直径(Φ)41g商品番号670-0306053030クランプ径(Φmm)31、8素材カーボン分野トライアスロン、 タイムトライアル
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする