曜日別特売
851920100049050 スポーツバイク用シートポスト FSA SP AGX FLOWTRON SB0 27.2 trav 100mm FSA 68531219

スポーツバイク用シートポスト FSA SP AGX FLOWTRON SB0 27.2 trav 100mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68531219品番851920100049050
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
容易な調整
FSAフロートロンシートポストはコンパクトで軽量な高性能パーツです。FSAはまた、ライダーがレバー作動力を調整できるようアクチュエータスプリングを開発しました。
一体化
ヘッド部はスタンチョンと一体化され、外見のよさだけでなく、挿入量を減らすことが可能になりました。
新しい径
FSAは、主にXCとマラソン用に設計されたΦ27.2の新しい直径オプションを設定しました。
軽量のアロイシールドカートリッジ
特別なケーブルクランプによりドロッパーの高さを遠隔レバーで操作可能
ドロッパー用遠隔レバーの重量 - 80g
3本ピン真鍮キー溝システム
一体型のスタンチョンとシートポストヘッド
インターナルケーブルルーティング
Camによって製作されたアクチュエーターは遠隔レバーにより3つの高さに調整可能
クランプ - 2 ボルト
直径7mmの基本的なサドルレールに対応する7×9mmの楕円型レール
伸縮箇所を除いたシートポスト長 - 363mm
シートポスト径27.2mm
伸縮可能長 - 100mm
挿入深さ(最短) - 100mm + 35mm
挿入深さ(最長) - 250mm + 35mm
シートセットバック - 0/15mmを選択可能

長さ(mm)363ブラックタイプドロッパーポスト素材アルミ間隔(mm)シートポスト:0/15分野グラベルテクノロジーAGX
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする