曜日別特売
CRE-14×1.5 シリンダロッドエンド コガネイ 68531251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリンダロッドエンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
穴径(Φmm)14
内容量1個注文コード68531251品番CRE-14×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,930

しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ!
フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。

穴径(Φmm)14ねじサイズM14×1.5材質(本体)炭素鋼(亜鉛めっき)質量(g)147材質(ボール)ベアリング鋼(クロムめっき)材質(ライナー)フッ素樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68531251CRE-14×1.553417193CRE-14X1.5CRE-14×1.5 シリンダロッドエンド コガネイ 53417193シリンダロッドエンドコガネイ1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68531233
2016-07-21
用途: サスペンションロッドエンド
OCTRUN

細目設定のロッドエンドを探していたので助かりました。おねじの商品があれば尚良し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする