FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
K-Force ニューエルゴハンドルバーは、コンパクト形状より深いドロップになる様に設計されています。
トップバーからアンダーバーにかけて大きな弧を描き構成され、ケブラー繊維で強化されたこのニューエルゴカーボンバーは剛性、振動減衰力のバランスを巧みに組み合わせ、総合的に高い性能をもっています。
ステムとブラケットの取り付け部分には強度を高める補強、また、滑りを抑えるテクスチャー加工を施しています。
ハンドルには2本のアウターケーブルが入る溝も備えスッキリと組みつけが出来ます。
UDカーボン/ケブラー複合構造
110mm幅のアクサリーを取り付けるセンターセクション
クランプ位置をテクスチャー加工し強化
UD カーボンフィニッシュ
ハンドル幅: バーエンドのセンター/センター
Weight:
205g (380mm); 210g (400mm); 215g (420mm); 220g (440mm)