曜日別特売
PBDAS16×30 ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ コガネイ 68532073

ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ストローク(mm)30
シリンダ内径(Φmm)16
取付基本形
内容量1個注文コード68532073品番PBDAS16×30
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。

ストローク(mm)30シリンダ内径(Φmm)16取付基本形使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7最低動作圧力(MPa)0.06仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする