※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ストローク(mm)
30
15
30
45
60
シリンダ内径(Φmm)
16
10
16
取付
基本形
基本形
クレビス形(ピン金具付)
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68532213
品番
PBDA16×30
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
ストローク(mm)
30
シリンダ内径(Φmm)
16
取付
基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.7
最低動作圧力(MPa)
0.06
仕様
標準ペンシリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
金具なし
ヘッドカバー配管
軸方向配管