曜日別特売
CS9HB 無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□ コガネイ 68532326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS9HB 無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□ コガネイ 68532326
CS9HB 無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□ コガネイ 68532326

無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線PVC 0.2SQ×3芯×3000mm注文コード68532326品番CS9HB
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM電源電圧(V)DC4.5~28負荷電圧(V)4.5~28応答時間1ms MAX.消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式3線式周囲温度(℃)0~60リード線PVC 0.2SQ×3芯×3000mm漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて)負荷電流(mA)100 MAX.耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする