VISION
ハンドル TRIMAX AERO HB BLACK 40cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68532829
品番
906700311012870
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ケーブル溝とより広がった内部ケーブルトンネルにより新型Di2に対応
アルミ製
7°前方に傾斜
125mmドロップ、80mmリーチ
4°外向きベンド
ショットピーニング加工アルマイトブラック仕上げ
仕様
シェープデザイン:compact
色
ブラック
シリーズ
TRIMAX
商品番号
670-0311012870
クランプ径(Φmm)
31.8
素材
アルミ
分野
ロード、 トライアスロン
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。