曜日別特売
851850018035090 スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB ENERGY Compact ACR black 38cm FSA 68533005

スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB ENERGY Compact ACR black 38cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68533005品番851850018035090
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
FSAのEnergyハンドルバーは、アルミニウム技術を昇華させたものです。
最先端の生産技術により、高強度7050アルミニウム・チューブを製造し、ハンドルバー全体の肉厚と肉径を変えることができる。
二重厚のテーパーAL7050アルミニウム
人間工学に基づいた34mmトップハンドル
アクセサリーの取り付けを容易にする110mmの大きなラウンドセンターエリア

形状compactニュートラル質量(g)269タイプドロップクランプ径(Φmm)31.8素材アルミニウム分野ROAD
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする