PT25 24時間プログラムタイマー リーベックス 68533857

 

PT25 24時間プログラムタイマー リーベックス 68533857
PT25 24時間プログラムタイマー リーベックス 68533857
PT25 24時間プログラムタイマー リーベックス 68533857
PT25 24時間プログラムタイマー リーベックス 68533857
PT25 24時間プログラムタイマー リーベックス 68533857

24時間プログラムタイマー

(109件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード68533857品番PT25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

電気器具をくり返し何回でも、自動でON/OFFできます。
15分単位で、最大94動作まで 毎日くり返します。
自動でオン/オフ。電気の節電にもなります。
留守中に照明器具やテレビをつけたり消したりできます。

仕様
タイマーON/OFF容量:1500Wまで(抵抗負荷のとき)
タイマー誤差:±5分間/15分
時計誤差:±10分(最大)/24時間
適合機器
ヒーター使用器具 1500W以下
電気ポット、電気カーペット、暖房便座など
トランス使用器具 750W以下
テレビ、ステレオ、AV器機など
モーターを使用した器具 400W以下
扇風機、換気扇、ポンプなど
照明器具 750W以下
蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
用途屋外灯やイルミネーションのスイッチに。観賞用の水草の飼育に。留守中の照明器具やテレビに。防犯用カモフラージュとして。最大設定時間24時間種別ギア式材質ABS樹脂質量(g)約115消費電力(W)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×82×38定格周波数(Hz)50/60定格容量入力 15A動作回数1動作~94動作(15分単位)定格出力電圧(V)AC100
注意
※本機は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
※周波数の調整は商品裏面で設定できます。

商品説明動画

24時間プログラムタイマー PT25
この動画は、67が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68533857PT2513502425PT26WPT25 プログラムタイマー(ホワイト) リーベックス 13502425プログラムタイマー(ホワイト)リーベックス1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:109
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68533857
2023-12-07
用途: 電気毛布節電用

どうしても朝起きて、電気毛布のスイッチを消すのを忘れてしまい、帰ってきて電気代が気になることがあるので使っています。休みの日などはほとんど坂でぬくぬくしたい場合ワンスイッチで1日中オンにすることができるので便利です。

対象商品 : 68533857
2023-01-23
用途: 装置のタイマー制御に使用
製造業

安価で丈夫、かつ操作が簡単で分かりやすく、非常に使い勝手が良い。

対象商品 : 68533857
2022-12-16
用途: 温室の温度管理
農・林・水産業

今まで使用していたのが突然壊れてしまい急遽探してこの商品にたどり着きました
とても対応はよく納得いく商品で使い勝手も良いです

対象商品 : 68533857
2022-10-13
用途: 防犯用灯りのON OFF
峠屋商店

カチカチとわずかに音がしますが居住地ではないので気になりません。時間設定が15分単位とおおらかな位で丁度いいです。カバー付きでないのでほこりなどが気になりますが、以前から使っていたモノはまだ現役です。時々時間調整をする必要があります。

2が参考にしています
対象商品 : 68533857
2022-05-16
用途: 庭の照明
その他業種

価格が安価で取り付けが簡単である。停電の時に設定時間の修正が必要なのでバッテリ-の搭載が必要と思う。

対象商品 : 68533857
2022-02-27
用途: 留守時の用心用

24時間、色々な時間帯に オンオフ切り替えが出来て大変便利です。きにいつていますが、耐久性は?がわかりませんが使い続けてみます。

対象商品 : 68533857
2021-12-10
用途: 屋内の照明の間欠点灯に使用
サービス業

他社の同じようなタイマー使用してて故障して動かなくなったため代わりに購入した。
15分単位で間欠点灯出来るのがよい。
他社の製品は6年ほどで動かなくなったのでこの製品も同程度の持ちかも知れません。
が快適に使用しています。故障したら買い直します。

対象商品 : 68533857
2022-04-29
用途: タイマー
その他業種

1日の中でon/0ffを繰り返すタイマーとして使用してますが大変重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする