801しわ加工袖付カットクロスロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード68534107品番801
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

特別仕様の袖長タイプのカットクロス。袖口が深いので、カットした毛が袖口から入らず、お客様に不快な思いをさせない。シワ加工でさらりと髪の毛が落ちやすく作業の邪魔にならない♪カットの後もスムーズに次の作業に移れるので美容師さんに人気のクロス。また肌への密着が少ないので着心地もいい。クロスの縁がラウンド型なので、座った際に前側が長めになり切った髪が流れ落ちる。ゆったりサイズ&ワイドタイプでソファごとすっぽり。

仕様●留部:マジックテープ(首・腰2点で留める)●タグ:有材質ナイロンブラック加工撥水グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする