曜日別特売
3.5×12 カラータッピングトラス クロ(ユニクロ) 大阪魂 68534812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×12 カラータッピングトラス クロ(ユニクロ) 大阪魂 68534812
3.5×12 カラータッピングトラス クロ(ユニクロ) 大阪魂 68534812

カラータッピングトラス クロ(ユニクロ)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(70個)
ねじの呼びd3.5
内容量1袋(70個)注文コード68534812品番3.5×12
販売価格(税込)¥504
販売価格(税別)
458
(頭部)黒十字穴番号2表面処理ユニクロ寸法l(mm)12頭部形状トラス寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.0寸法q(mm)(最大)1.83、(最小)1.30寸法dk(Φmm)8.1ねじの呼びd3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 棚板の固定

リピート購入です。
サポート(棚受け)金物がブラックなのでそれに合わせて使用。
塗装済みのものがあって助かります。
品質にも問題なく、コスパも良いのでまたリピートします。

対象商品 : 68534837
2024-08-18
用途: 竪樋の外れ止
農・林・水産業

ユニクロなので錆びるでしょうが、安いのでリピ買いしようと思います!

対象商品 : 68534803
2022-07-20
用途: アングル固定
森の修理屋サービス業

アングルが黒なので頭が黒のビスが必要で、食いつきも良く使い易く、今回リピート注文でした。

対象商品 : 68534907
2022-03-17
用途: ヤマハのスクーター
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤマハのスクーター、ジョグやビーノ、マジェスティー等のカウル交換時に利用。純正は大体錆でボロボロになっているので、安価で綺麗になるのでオススメできます。

1が参考にしています
対象商品 : 68534855
2020-11-26
用途: 車両のエアロパーツ固定に

27年式 スバル WRX STIへ社外サイドステップを固定するために購入しました。
車体色が青であることを考量し、黒を選びました。目立たなくてちょうどいいです。

対象商品 : 68534907
2020-08-15
用途: 化粧ビスとして。
農・林・水産業

手頃な価格と手頃な量で使い勝手も良く、車の内装ビスやフェンダービスに使用。

対象商品 : 68534907
2019-05-01
用途: Y社製スクーターのビス交換
卸売・小売業

カウルが黒塗装なので純正よりなじんでいい感じです。

対象商品 : 68534864
2018-09-01
用途: 鉄筋家具作りに使用
製造業

鉄筋家具と木をコラボした家具を作成するのに使っています。
ホームセンターより格安で重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4084:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする