RN-H20SUF デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 20枚入 アイリスオーヤマ 68536380

 

RN-H20SUF デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 20枚入 アイリスオーヤマ 68536380
RN-H20SUF デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 20枚入 アイリスオーヤマ 68536380
RN-H20SUF デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 20枚入 アイリスオーヤマ 68536380
RN-H20SUF デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 20枚入 アイリスオーヤマ 68536380

デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 20枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ペールベージュ×ボルドー
内容量1個注文コード68536380品番RN-H20SUF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善しました。マスク内の温度上昇やムレを軽減し、快適にご使用いただけます

形状立体型ペールベージュ×ボルドー入数(枚)20適合規格G42303033構造3層寸法(cm)12×14対象花粉、黄砂、ウイルス飛沫、風邪適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)ひもタイプ耳かけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする