曜日別特売
18031 イモノ尺 シルバー cm表示 シンワ測定 68536413

イモノ尺 シルバー cm表示

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本寸法(mm)180×15×0.5注文コード68536413品番18031
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鋳物の収縮率に合わせて型をつくるときに便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

用途鋳物用の型の寸法測定に使用する直尺寸法(mm)180×15×0.5質量(g)10伸長率(%)1.5材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68536465
2016-08-11
用途: 鋳物用モデル製作時

現在、長い尺の物しか無かったので作業効率アップの為に購入しました。また、現在使っているものと同じメーカーの物なので安心して購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする