H-GBJ-280R 極太強力伸縮棒 アイリスオーヤマ 68536538

 

H-GBJ-280R 極太強力伸縮棒 アイリスオーヤマ 68536538
H-GBJ-280R 極太強力伸縮棒 アイリスオーヤマ 68536538
H-GBJ-280R 極太強力伸縮棒 アイリスオーヤマ 68536538
H-GBJ-280R 極太強力伸縮棒 アイリスオーヤマ 68536538

極太強力伸縮棒

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(cm)170~280
内容量1本注文コード68536538品番H-GBJ-280R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。

材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキホワイト幅(cm)170~280耐荷重170cm:50kg、225cm:30kg、280cm:12kg高さ(cm)9.5奥行き(cm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68536538
2025-12-09
用途: 洗濯物の部屋干し
カフェ レスト バー トヤマ飲食業

とてもしっかりしていて少々重たいパーカーなど
複数枚掛けてもびくともしません。
追加で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする