曜日別特売
H-NPJ-120R 強力伸縮棒 アイリスオーヤマ 68536590

 

H-NPJ-120R 強力伸縮棒 アイリスオーヤマ 68536590
H-NPJ-120R 強力伸縮棒 アイリスオーヤマ 68536590

強力伸縮棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
幅(cm)75~120
内容量1本注文コード68536590品番H-NPJ-120R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。

材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキブラック幅(cm)75~120耐荷重75cm:50kg、100cm:40kg、120cm:30kg高さ(cm)4.3奥行き(cm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする