H-J-P113R 強力伸縮棚 アイリスオーヤマ 68536854

強力伸縮棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
耐荷重(kg)73cm(最小幅)55、113cm(最大幅)30
73cm(最小幅)55、113cm(最大幅)30
53cm(最小幅)55、73cm(最大幅)30
ブラック
内容量1台注文コード68536854品番H-J-P113R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。

材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキブラック耐荷重(kg)73cm(最小幅)55、113cm(最大幅)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73~113×24.8×5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする