曜日別特売
CTD-300 セラミック調タイルデッキ アイリスオーヤマ 68536915

 

CTD-300 セラミック調タイルデッキ アイリスオーヤマ 68536915
CTD-300 セラミック調タイルデッキ アイリスオーヤマ 68536915
CTD-300 セラミック調タイルデッキ アイリスオーヤマ 68536915
CTD-300 セラミック調タイルデッキ アイリスオーヤマ 68536915
CTD-300 セラミック調タイルデッキ アイリスオーヤマ 68536915
CTD-300 セラミック調タイルデッキ アイリスオーヤマ 68536915
CTD-300 セラミック調タイルデッキ アイリスオーヤマ 68536915

セラミック調タイルデッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚
ブラウン
内容量1枚注文コード68536915品番CTD-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

【簡単接続】ベランダや庭に敷くことができる、上質でモダンなデザインのセラミック調タイルデッキです。セラミックのような質感なのに軽量のため、設置だけでなく廃棄も簡単です。(※廃棄については各自治体の指示に従って下さい)工具不要で簡単設置。上からはめるだけで簡単に接続でき、拡張や組み換えができます。園芸用ハサミなどで継ぎ目をカットできるため、柱や排水溝がある場所にも配置可能です。
■枚数目安
アパート・マンションなど:18枚(1.62m2 約90×180cm)
マンション・都市部戸建など:36枚(3.24m2 約120×270cm)
戸建など:54枚(4.86m2 約180×270cm)
※ベランダの広さによって使用枚数は異なります。ご自宅のベランダをご確認の上、ご購入をお願い致します。

仕様【目安枚数】アパート、マンションなど(ベランダの広さ:1.62m2 90×180cm) : 18枚/マンション、都市部戸建など(ベランダの広さ:3.24m2 120×270cm) : 36枚/戸建など(ベランダの広さ:4.86m2 180×270cm) : 54枚材質ポリプロピレン寸法(mm)313×313×24ブラウン質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×24(連結部分含まない)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする