曜日別特売
IAHD-222-C ジャーポット マイコン式 アイリスオーヤマ 68537204

 

IAHD-222-C ジャーポット マイコン式 アイリスオーヤマ 68537204
IAHD-222-C ジャーポット マイコン式 アイリスオーヤマ 68537204
IAHD-222-C ジャーポット マイコン式 アイリスオーヤマ 68537204
IAHD-222-C ジャーポット マイコン式 アイリスオーヤマ 68537204
IAHD-222-C ジャーポット マイコン式 アイリスオーヤマ 68537204
IAHD-222-C ジャーポット マイコン式 アイリスオーヤマ 68537204

ジャーポット マイコン式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)2.2
内容量1台注文コード68537204品番IAHD-222-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。電動ポンプ搭載で給湯スイッチを押すだけで簡単に給湯できます

質量(kg)約2.1(電源コード含む)アイボリー容量(L)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)700、【電動ポンプ】3.0電源コード(m)約1.2(付属品)機能カルキ抜き定格時間(分)【電動ポンプ】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.8×28×25.6(ハンドルを倒した状態)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする