曜日別特売
76916 コノエマスターライン 埋込用 シンワ測定 68538811

76916 コノエマスターライン 埋込用 シンワ測定 68538811
76916 コノエマスターライン 埋込用 シンワ測定 68538811

コノエマスターライン 埋込用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個表示内容+注文コード68538811品番76916
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。

用途埋込専用の測量境界明示板表示内容+付属品埋込用ボルト材質本体:アルミ合金寸法(mm)50×50×10質量(g)58
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538845
2020-04-30
用途: 新築時の境界のため
農・林・水産業

しっかりとした作りで土間コンクリートを打つ際に一緒に埋め込みました。

対象商品 : 68538811
2019-07-01
用途: 敷地の境界用に使用しました。
その他業種

宅地の境界の再確認とかで市の指名した業者が測量し釘状の境界坑を打っていきましたが、正式な杭は自分たちで設置してほしい旨のことでしたので、この杭を使うことにしました。
杭の部分の長さが短いので、もう少し長めのものがあると都合がよいと思います。

対象商品 : 68538845
2016-02-15
用途: 境界標の復元
株式会社オフィス・ソレイユ不動産業

定番商品で、安定の使い勝手です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする