76989 コノエネイル シンワ測定 68538881

76989 コノエネイル シンワ測定 68538881
76989 コノエネイル シンワ測定 68538881

コノエネイル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20本)
長さ(mm)50
内容量1セット(20本)注文コード68538881品番76989
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。

用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲軸径×軸長(mm)7×50適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安材質本体:特殊鋼長さ(mm)50主な用途アスファルト用
注意
※ネイルは垂直に、奥までしっかり打ち込んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68538897
2019-07-13
用途: 駐車場のロープ張り
その他業種

非常にしっかりしており満足です、今回連続注文です。

対象商品 : 68538897
2015-05-18
用途: ゴム製マット固定

ゴムマットを固定するのに使用しました。付属の物は長さが短く、すぐ外れてしまい、長い物を探しておりました。
とても、良いです。 値段も安く 良かったです。

対象商品 : 68538872
2018-05-07
用途: グランドゴルフ
その他業種

写真で判断現物は長さが短いサイズ確認不足でした。
購入前に問い合わせしたら良かった。反省

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする