シンワ測定
コノエネイル ミニパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5本)
1セット(20本)
1セット(5本)
長さ(mm)
100
25
40
50
75
100
125
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
68538967
品番
76942
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途
埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
材質
本体:特殊鋼
長さ(mm)
100
軸径×軸長(mm)
9×100
主な用途
砂利道用
適合穴径(Φmm)
コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
注意
※ネイルは垂直に、奥までしっかり打ち込んでください。