シンワ測定
コノエダブル ミニパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(20個)
1セット(5個)
色
黄
赤
黄
青
寸法(mm)
Φ46×6.3
Φ26×4.2
Φ46×6.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
68539055
品番
76950
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。
用途
コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板
色
黄
寸法(mm)
Φ46×6.3
材質
本体:ABS樹脂
主な用途
アスファルト・砂利道用
注意
※用途以外には使用しないでください。