曜日別特売
637 長袖ジャケット 637 bigborn(ビッグボーン) 68540745

長袖ジャケット 637

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色グレー
サイズ4L
内容量1着注文コード68540745品番637
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
¥5,990

吸汗・速乾性に優れた二層ストレッチ素材。
バックプリーツが3倍に広がる、腕まわりのつっぱり感を解消。

色
グレー
サイズ
4L
仕様
バックプリーツ、胸ファスナー、樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
二層ストレッチ
混率(%)
綿56・ポリエステル44
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
134

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする