シンワ測定
温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68541943
品番
70510
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
温度測定範囲・湿度測定範囲
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
健康管理や省エネに役立ちます。裏面にフック穴が付いています。
用途
温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
目盛板カバー:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)
165×120×20
質量(g)
145
1目盛
温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度
-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式
壁掛け
湿度精度
35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。