MY2H16G-150H6-M9BW MY2H_HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC 68542146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H_HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68542146品番MY2H16G-150H6-M9BW
参考基準価格(税別)¥103,680販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & ショートスペーサ付仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする