75396 コンパス 製図用 シンワ測定 68543623

75396 コンパス 製図用 シンワ測定 68543623
75396 コンパス 製図用 シンワ測定 68543623

コンパス 製図用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φcm)最大/約60(中継軸使用時)
内容量1本注文コード68543623品番75396
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。

用途
円を描くのに使用するコンパス
直径(Φcm)
最大/約60(中継軸使用時)
材質
本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
寸法(mm)
150×13×10
質量(g)
60
注意
※本体を落としたり、たたいたりしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543614
2019-01-24
用途: 製図
その他業種

デカい円を描きたかったので購入。用途は果たせました。

対象商品 : 68543614
2016-08-15
用途: 作図時、製図時
教育・研究機関

開封した際に、本体に油が多く付いていましたが拭き取れば難なく使用できました。使用した感想は、本体のギアの部分が少し固いのですが、線を引く際に動いてしまうことがないので使いやすかったです。しかし、針などを固定する部品(歯車のような形状のもの?)が緩みやすいと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/111_2/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする