bigborn(ビッグボーン)
パンツ 831
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
アイボリー
アースグリーン
ブルーグリーン
ネイビー
グレー
ウエスト(cm)
95
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
115
120
105
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68544814
品番
831
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
95
仕様
樹脂ボタン、ファスナー:コイル
種別
パンツ
材質
ストレッチツイル
サイズ(cm)
95
股下(cm)
75