bigborn(ビッグボーン)
半袖ジャケット 618
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
サンドベージュ
サンドベージュ
スモークグリーン
ライトグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68546607
品番
618
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。
色
サンドベージュ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、背当てメッシュ
種別
半袖ジャケット
材質
ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
61
バスト(cm)
106