bigborn(ビッグボーン)
半袖ジャケット 618
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
サンドベージュ
サンドベージュ
スモークグリーン
ライトグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68546643
品番
618
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。
色
サンドベージュ
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、背当てメッシュ
種別
半袖ジャケット
材質
ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
69
バスト(cm)
126