P-704 圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用) ホーザン 68546922

P-704 圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用) ホーザン 68546922
P-704 圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用) ホーザン 68546922
P-704 圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用) ホーザン 68546922
P-704 圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用) ホーザン 68546922
P-704 圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用) ホーザン 68546922
P-704 圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用) ホーザン 68546922

圧着工具(裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68546922品番P-704
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)。

全長(mm)205トラスコ品番436-2675質量(g)210切断能力(mm)ビスカッター/3、3.5、4適合サイズ1.25/2機能カッター、ビスカッター、ワイヤーストリッパー使用範囲(mm2)ワイヤーストリッパー/0.3、0.5、0.75、1.25、2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68546922
2023-06-15
用途: 絶縁閉端子の圧着に
有限会社 柴藤自動車

さほどの作業頻度があるわけでもないのでコチラの製品を選択しました。
価格が一番の決め手でした。
使用感としては割と力が必要ですが使用が困難なレベルではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする