K-180 ダイヤモンドヤスリ ホーザン 68547963

K-180 ダイヤモンドヤスリ ホーザン 68547963
K-180 ダイヤモンドヤスリ ホーザン 68547963
K-180 ダイヤモンドヤスリ ホーザン 68547963
K-180 ダイヤモンドヤスリ ホーザン 68547963

ダイヤモンドヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
形状(断面)丸
内容量1個注文コード68547963品番K-180
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途硬質素材や熱処理素材の精密研削加工に。全長(mm)170先端サイズ(mm)Φ1粒度♯200ヤスリ目上目200形状(断面)丸質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする