ホーザン
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
形状
(断面)半丸
(断面)丸
(断面)半丸
(断面)平
(断面)三角
(断面)角
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68547972
品番
K-181
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
用途
硬質素材や熱処理素材の精密研削加工に。
全長(mm)
170
先端サイズ(mm)
2×1
粒度
♯200
ヤスリ目
上目200
形状
(断面)半丸
質量(g)
8