bigborn(ビッグボーン)
パンツ 611
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
スモークグリーン
サンベージュ
スモークグリーン
ライトグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
ウエスト(cm)
115
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68549802
品番
611
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。
色
スモークグリーン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
115
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
ソフトツイル
サイズ(cm)
115
股下(cm)
78