曜日別特売
TC74HC123AP(NEW,F) 2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16 東芝 68553978

2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS DIP16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68553978
品番
TC74HC123AP(NEW,F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。

電源電圧(V)
2~6
動作温度(℃)
-40 - 85
回路数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
16ピンDIP
実装タイプ
スルーホール
ロジック機能
単安定
シュミットトリガー入力
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする