bigborn(ビッグボーン)
パンツ 641
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ベージュ
アースグリーン
スモークブルー
ライトグレー
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68556495
品番
641
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
汗や泥で汚れても、形態安定で洗濯も安心。
色
ベージュ
混率(%)
綿52・ポリエステル48
ウエスト(cm)
76
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
形態安定CVCサマーツイル
サイズ(cm)
76
股下(cm)
79