曜日別特売

タケシャリパンツ 8856

タケシャリパンツ 8856 - カジメイクタケシャリパンツ 8856 - カジメイクタケシャリパンツ 8856 - カジメイクタケシャリパンツ 8856 - カジメイクタケシャリパンツ 8856 - カジメイクタケシャリパンツ 8856 - カジメイクタケシャリパンツ 8856 - カジメイクタケシャリパンツ 8856 - カジメイク

竹レーヨンによる抗菌消臭力と接触冷感でシャリ感のある涼やかな着心地です。
肌に触れるとヒンヤリ冷たい接触冷感や紫外線を防ぐUVカット仕様です。
温度上昇を抑制する遮熱や、動きやすく快適なストレッチ仕様です。
両脇ポケット、右後ポケット、右脇には便利なスマホポケットを装備しています。
内外どちらでも結べる腰ひもで好みのフィット感に調節が可能。

材質
ナイロン69%、レーヨン25%、ポリエステル6%
内容量
1本
全8種類を絞り込む
色
腰廻り(cm)
サイズ
股下(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735460808856セージグリーンM7672~95100
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735460898856セージグリーンL7878~101106
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735460988856セージグリーンLL8084~107112
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735461078856セージグリーン3L8090~113118
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735461168856グレーM7672~95100
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735461258856グレーL7878~101106
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735461418856グレーLL8084~107112
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735461508856グレー3L8090~113118
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする