曜日別特売

ゼロヒートスキンパンツ 8861

ゼロヒートスキンパンツ 8861 - カジメイクゼロヒートスキンパンツ 8861 - カジメイクゼロヒートスキンパンツ 8861 - カジメイクゼロヒートスキンパンツ 8861 - カジメイクゼロヒートスキンパンツ 8861 - カジメイクゼロヒートスキンパンツ 8861 - カジメイクゼロヒートスキンパンツ 8861 - カジメイクゼロヒートスキンパンツ 8861 - カジメイク

生地の表面と裏面に2種類の高機能素材を使用し、着るだけで猛暑も快適なパンツが新登場です。
表面は外部からの熱をブロックする高遮熱機能素材で衣服内温度の上昇を抑えます。また、裏面は汗や水分が乾くときの気化冷却効果で生地の温度を下げ、心地良い涼しさが持続します。
非常に軽量な素材に動きやすく快適なストレッチ、紫外線を防ぐUVカット、ドライな着心地の吸水速乾を装備。
両脇ポケット、右後ポケット、右脇には便利なスマホポケットを装備しています。
内外どちらでも結べる腰ひもで好みのフィット感に調節が可能。

材質
ポリエステル82%、ポリプロピレン18%
内容量
1本
全8種類を絞り込む
色
腰廻り(cm)
サイズ
股下(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735467988861アイスグレーM7672~95100
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735468078861アイスグレーL7878~101106
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735468168861アイスグレーLL8084~107112
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735468258861アイスグレー3L8090~113118
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735468418861ブラックM7672~95100
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735468508861ブラックL7878~101106
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735468598861ブラックLL8084~107112
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
735468688861ブラック3L8090~113118
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする