Texas Instruments
IC CROSSPOINT SW 1×2:2 16TSSOP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68556944
品番
SN65LVCP23PW
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
IC CROSSPOINT SW 1 X 2:2 16TSSOP
仕様
●タイプ:クロスポイントスイッチ●回路:1 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP
アズワン品番
67-0408-34