841 パンツ 841 bigborn(ビッグボーン) 68557536

パンツ 841

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ライトグレー
ウエスト(cm)95
内容量1本注文コード68557536品番841
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

汗や泥で汚れても、形態安定で洗濯も安心。

色
ライトグレー
ウエスト(cm)
95
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
形態安定ソフトツイル
サイズ(cm)
95
混率(%)
ポリエステル48・綿52
股下(cm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする