Texas Instruments
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68557696
品番
SN75ALS1178N
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP
仕様
●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:50mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番
67-0485-66