SAMTEC
IDCコネクタ 12極 1.27mm 2列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
68558247
品番
SHF-106-01-L-D-SM-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1738
アズワン品番
65-7603-21
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表