曜日別特売
622 スーパーカットテープ養生用#622 リンレイテープ 68558463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーカットテープ養生用#622

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(36巻)
テープ幅(mm)38
内容量1箱(36巻)注文コード68558463品番622
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。

用途一般養生用テープ幅(mm)38テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.14基材PEフラットヤーン粘着剤アクリル系粘着力2.04N/10mm特性耐候性、耐水性伸度(%)18主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.04巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)65.1保持力(分)30RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする