※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)1000チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68558998品番MY2H16G-1000H-A93L-XB20
参考基準価格(税別)¥180,900販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など422種類から選べます他の種類を見る