※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68559323品番MY2H16G-250L-M9BWL-XB20
参考基準価格(税別)¥110,610販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など422種類から選べます他の種類を見る