RMC1/10-183JTP 2012 角板形チップ抵抗 18kΩ 釜屋電機 68559648

2012 角板形チップ抵抗 18kΩ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68559648品番RMC1/10-183JTP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14
販売価格(税別)
13
サイズ2012抵抗(kΩ)18定格電力(W)0.125、1/10許容誤差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)-55~+155RoHS指令(10物質対応)対応最高電圧(V)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする