bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 605
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
サンドベージュ
アースグリーン
スモークグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
シルバーグレー
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68560835
品番
605
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ラフに着れタフに動けるハードワーク仕様。
色
シルバーグレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖シャツ
材質
ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
72
バスト(cm)
112