SPC-04PH-VL キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器 68561123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC-04PH-VL キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器 68561123
SPC-04PH-VL キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器 68561123

キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個バルブ構造バルブレス注文コード68561123品番SPC-04PH-VL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥460

樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。

用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応寸法B(Φmm)2.5寸法L(mm)36寸法T(Φmm)4.8流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)バルブ構造バルブレス質量(g)2.6使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(Φmm)【内径】4

商品説明動画

キューブカプラ 特長編
【日東工器】空気・水用の配管に!カラフル継手 キューブカプラ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68561123SPC-04PH-VL43007379SPC-04PH-VL-IVR POMSPC-04PH-VL キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器 43007379キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)日東工器1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする